ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1340cc] 1997-99年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1340cc] FLSTF ファットボーイ

ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1340cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BM 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MT/90 B 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,390
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 290
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.34 0.34
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 1998年 95Annivモデルあり

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249015 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H TL

2. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249017 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(SW) TL

3. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249019 1本 Rear用 16 MT90B16M/C 74H TL

4. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249021 1本 Rear用 16 MT90B16M/C 74H(SW) TL

5. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
251903 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(WWW) TL

6. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
251905 1本 Rear用 16 MT90B16M/C 74H(WWW) TL

戻る ページ 1 次へ