ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1250cc] 2012-17年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1246cc] ナイトロッド・スペシャル(VRSCDX)

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCDX [1250cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HH 原動機型式 H-Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,246
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー 65989-97C 全長 2,440
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 10thアニバーサリーエディション
・ハンドルグリップ位置が約75mm及びステップ位置が約25mm手前に移動
・フロントフォーク倒立式に変更
2012 ~ 2012 大幅なデザインチェンジ。フロントマスクなどはもちろんのこと、以前よりも乗りやすいポジション。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・セドナオレンジ
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・エンバーレッドサングロ
2014 ~ 2014 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・キャンディーオレンジ
・サンドカモデニム
2015 ~ 2015 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ディープジェイドパール
・スーペリアブルー
2016 ~ 2016 カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・ベロシティレッドサングロ
・オリーブゴールド
2017 ~ 2017 カラー設定
・ブラックデニム
・クラッシュドアイスパール
・ベロシティレッドサングロ
・コロナイエローパール
・クラッシュドアイスデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オンロードラジアルタイヤ D208 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D208 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
277309 1本 Front用 19 120/70ZR19M/C (60W) TL

2. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
281859 1本 Rear用 18 240/40R18M/C 79V TL

戻る ページ 1 次へ