ハーレーダビッドソン Softail FLSTSE3-CVO [1800cc] 2012-12年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1801cc] FLSTSE3-CVO ソフテイル・コンバーチブル

ハーレーダビッドソン Softail FLSTSE3-CVO [1800cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/70 R 18 63V TL 200/50 R 18 76V TL
バッテリー 65989-97C 全長 2,385
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 355
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MADE IN USA D408(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289967 1本 18 130/70R18M/C 63V 63V(BW) TL

戻る ページ 1 次へ