ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE8-CVO [1800cc] 2013-13年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1801cc] FLHTCUSE8-CVO ウルトラ・クラシック・エレクトラグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCUSE8-CVO [1800cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PR 原動機型式 8-TC110-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/80 B 17 65H 180/65 B 16 81H
バッテリー 66010-97C 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 408
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 カラー設定
・トライバルオレンジ/ダークスレイト/インフェルノオレンジ/サンダーブレイドグラフィックス
・タイフーンマルーン/ブラックダイアモンド/バーガンディーブレイズ/サンダーブレイドグラフィックス
・スターダストシルバー/ダークスレイト/チタニウムダスト/サンダーブレイドグラフィックス
・ダイアモンドダスト/オブシディアン /パラジウムグラフィックス
110th Anniversary Edition
・ダイアモンドダスト/オブシディアン/パラジウムグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285979 1本 16 180/65B16M/C 81H(WWW) 81H(WWW) TL

2. MADE IN USA D407(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
285991 1本 16 180/65B16M/C 81H(NW) 81H(NW) TL

3. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
289961 1本 Front用 17 130/80B17M/C 65H TL

4. MADE IN USA D408(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
289963 1本 Front用 17 130/80B17M/C 65H(NW) TL

5. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
311255 1本 Rear 16 180/65B16M/C 81H T/L

戻る ページ 1 次へ