ハーレーダビッドソン Softail FLS [1690cc] 2016-17年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1689cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLS [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JR 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,345
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 321
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ツインカム103B搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・チャコールパール
・チャコールサテン×ビビッドブラックサテン
2017 ~ 2017 カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・レッドアイアンデニム
・チャコールデニム
・チャコールデニム×ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249015 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H TL

2. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249017 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(SW) TL

3. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
251903 1本 Front用 16 MT90B16M/C 72H(WWW) TL

4. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
255945 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H(WWW) TL

5. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
266441 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H TL

6. MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D402(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
266443 1本 Rear用 16 MU85B16M/C 77H(SW) TL

戻る ページ 1 次へ