ハーレーダビッドソン TRIKE FLRT Freewheeler [1868cc] 2019-22年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1868cc] FLRT フリーウィーラー

ハーレーダビッドソン TRIKE FLRT Freewheeler [1868cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
前 130/60 B 19 61H 後 P205/65 R 15 92T
バッテリー 66010-97D 全長 2,615
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 1,405
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 507
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ~ Milwaukee-Eight114搭載。
排気量アップ1745cc→1868cc。
カラー変更
・ビビッドブラック
・ウィキッドレッドデニム
・ボンネビルソルトパール
・ブルーマックス
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 ~ カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム
・スティレットレッド
2021 ~ 2021 ~ カラー変更
・リバーロックグレー
・ビビッドブラック
・ビリヤードティー
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ビビッドブラック
・リーフブルー
・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
295019 1本 Front 19 130/60B19M/C 61H T/L

戻る ページ 1 次へ