ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式 MICHELIN(ミシュラン)製

XL883 スポーツスター883

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 04年よりモデル表記がXLに統一。
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
033870 1本 150/80B16 REINF 16 TL/TT 77H

戻る ページ 1 次へ