ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1999-99年式 MICHELIN(ミシュラン)製

XLH883Custom スポーツスター883カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XLH883 [883cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 130/90 B 16 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

2. COMMANDER 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タフなアメリカの大地で培われた確かなパフォーマンス【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
155624 1本 130/90B16 73H RTLTT

3. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
234596 1本 130/90B16 M/C 73H REINF TL/TT

4. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
568477 1本 MH90-21 M/C 54H TL/TT

5. クルーザー COMMANDER2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) クルーザー COMMANDER2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今までの概念を覆す優れた耐久性能に挑戦。走行距離が伸びるに従って、発生しやすい偏摩耗を抑制。新開発のトレッドコンパウンドは耐摩耗性能を犠牲にすることなく、高いウェット性能を発揮。アンプリファイド・デンシティー・テクノロジー。高密度高剛性カーカスの採用で優れたフィードバックとハンドリング性能を提供。 。 アラミド・トレッドプライの採用。高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制。高い走行安定性を提供するとともに、タイヤ重量軽減に貢献。周方向に伸びるユニークなトレッドパターンは、ウェット路面で高い排水性能を発揮。ハッと振り返って見てしまう斬新なトレッドパターン。プレミアムイメージを醸し出すサイドウォールのデザイン処理が、一層魅力的なクルーザーに演出。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033470 1本 16 130/90B16 73H TL/TT

戻る ページ 1 次へ