ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2014-14年式 MICHELIN(ミシュラン)製

[1689cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2014-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,540
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 372
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 103cツインカム搭載。
F19インチタイヤ。デュアルハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・ビッグブルーパール
・ブリリアントシルバーパール
・アンバーウイスキー
・チャコールパール
・ブラックデニム
・ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
039320 1本 180/65B16 REINF 16 TL/TT 81H

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

3. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
420712 1本 180/65B16 M/C 81H REINF TL/TT

4. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
703180 1本 130/60B19 19 フロント TL/TT

戻る ページ 1 次へ