ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式 MICHELIN(ミシュラン)製

[1584cc] FXDBC ダイナ・ストリートボブ・スペシャル

ハーレーダビッドソン Dyna FXDB [1580cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
100/90 B 19 57H WT 160/70 B 17 73V WT
バッテリー / 全長 2,395
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 304
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 基本形はFXDBB(ストリートボブリミテド)。グラフィックのみが違い。
エアクリーナーカバーを含めたボディ全体がブラック一色に。
カラー設定
・ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033850 1本 100/90B19 19 フロント TL/TT

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
033880 1本 160/70B17 17 リア TL/TT

3. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
469040 1本 100/90B19 M/C 57H TL/TT

4. COMMANDER III CRUISER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III CRUISER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全てのVツインクルーザーに対応したミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
497307 1本 160/70B17 M/C 73V TL/TT

戻る ページ 1 次へ