ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式 MICHELIN(ミシュラン)製

[1745cc] FLSB ソフテイル・スポーツグライド

ハーレーダビッドソン Softail FLSB [1745cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YM 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,746
タイヤ
130/70 B 18 63H BW 180/70 B 16 77H BW
バッテリー / 全長 2,325
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 317
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 2018年中期導入モデル
Milwaukee-Eight107搭載。
ミニフェアリング、パニエ(サイドバッグ)標準装備。
ブラックカラーエキゾースト2in1マフラーポジションを従来よりリフトアップ。
新43mmF倒立フォーク、新世代ソフテイルファミリー共通モノショックRサス採用。
油圧式スプリングプリロード調整搭載(リモート制御)。
カラー設定
・ビビッドブラック
・シルバーフォーチュン
・トゥイステッドチェリー
2019 ~ 2019 カラー変更
・ビビッドブラック
・トゥイステッドチェリー
・ウィキッドレッド
・ミッドナイトブルー
・バラクーダシルバー
・キネティックグリーン
・スコーチドオレンジ×ブラックデニム
2020 ~ 2020 カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ビビッドブラック
・ミッドナイトブルー
・リバーロックグレーデニム
・タヒチアンティール
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
2021 ~ 2021 カラー変更
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックデラックス
・ガーントレットグレーメタリック
・ストーンウォッシュホワイトパール
・スネイクヴェノム
2022 ~ 2022 カラー変更
・ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2023 ~ 2023 フロントミニフェアリング
着脱可能なロック付きサドルバッグ
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション
倒立式フロントフォーク、外部プリロード調整機能リアモノショック
カラー設定
・ビビッドブラック
・ビビッドブラック(Deluxe)
・アトラスシルバーメタリック
2024 ~ 2024 フロントミニフェアリング。
着脱可能なロック付きサドルバッグ。
LEDヘッドライト、USBポート、キーレスイグニッション。
ハイパフォーマンスサスペンション。
倒立式フロントフォーク、調整可能リアモノショック。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
703160 1本 130/70B18 18 TL/TT 63H

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現。リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
707110 1本 180/70B16 16 リア TL

戻る ページ 1 次へ