ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式 MICHELIN(ミシュラン)製

FLHTCU TG-CVO トライグライド

ハーレーダビッドソン TRIKE FLHTCU TGSE-CVO [1923cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight117 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,923
タイヤ
130/60 B 19 61H TL P215/45 R 18 83T
バッテリー / 全長 2,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EB-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 577
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 Milwaukee-Eight117、Vツイン搭載。
カラー設定
・ブラックスターダスト×マグネティックグレー ×ウィキッドレッド
・ブリザードホワイトパール×ライトニングシルバー×ストームクラウド
2021 ~ 2021 カラー設定
・チャークリムゾン
・サンセットオレンジ×サンセットブラック
2022 ~ 2022 カラー設定
・ダンテズレッドフェード×ダンテズブラックサングロ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER 31 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson SportsterおよびDyna モデルの純正タイヤとして装着。ミシュランオリジナルのHarley-Davidson専用タイヤ。Harley-Davidsonと共同開発、ハーレーダビッドソン公認。長年のレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性とウェット/ ドライグリップの両立を実現。MICHELIN Scorcher ”31" の柔軟なケーシングと内部構造がワインディングロードでも安定したハンドリングに貢献。Michelin カーボン・ブラック・コンパウンドにより高い運動性能と耐久性を両立。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
703180 1本 130/60B19 19 フロント TL/TT

戻る ページ 1 次へ