ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSTSE-CVO [1977cc] 2024-26年式 MICHELIN(ミシュラン)製

[1977cc] FLTRXSTSE-CVO ロードグライドST

ハーレーダビッドソン Touring FLTRXSTSE-CVO [1977cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TL 原動機型式 Milwaukee-Eight 121 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,977
タイヤ
130/60 B 19 61H 180/55 B 18 80H
バッテリー / 全長 2,410
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,280
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 380
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 シャークノーズフェアリング。
グロスブラックのキャストアルミホイール。
アウターフェアリングの上部と刻印されたタンクコンソールインサートにCVO 25th Anniversaryのグラフィック。
新しい6インチのハンドルバーライザー。
Milwaukee-Eight 121高出力(HO)エンジン。
2024 CVO Road Glideよりも11.3kg軽量化。
SCREAMIN' EAGLE TM エクストリームフローチタン製スリップオンマフラー。
フルアジャスタブルのSHOWA TM フロントサスペンションとリアサスペンションが装備。
炭素繊維のコンポーネント。
ライドモード。
ナビ(日本非対応)、3つの独自のディスプレイオプション、Skyline OSを搭載。
Rockford Fosgat TM Stage IIプレミアムオーディオシステム。

カラー設定
ブラック仕上げ
・Raven Metallic
・Golden White Pearl
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・Inferno Gray
・Electric Coast
・Citrus Heat
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・Mercury Silver
・Rally Red
・Hot Lap

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
281282 1本 130/60B19 M/C 61H TL/TT

2. COMMANDER III TOURING MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) COMMANDER III TOURING 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングモデルに対応しミシュランタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392099 1本 180/55B18 M/C 80H REINF TL/TT

戻る ページ 1 次へ