ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式 NTB製

LWZX350

ハーレーダビッドソン X350 [350cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3 原動機型式 QJ270MP 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 353
タイヤ
120/70 ZR 17 58W 160/60 ZR 17 69W
バッテリー / 全長 2,110
スプロケット
14 44 二次減速比
プラグ
/ 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 アメリカン・フラットトラッカースタイル。
オールLED照明。
電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI)。
デュアルフロントディスクブレーキ(ABS)。
ホイールアルミキャスト。

カラー設定
トリム:ブラック
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・スーパーソニックシルバー
・パールホワイト
2025 ~ 2025 トリム:ブラック
新色追加
・コズミックブルー
カラー設定
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール
2026 ~ 2026 カラー設定
トリム:ブラック
・コズミックブルー
・ドラマティックブラック
・ダイナミックオレンジ
・ホワイトパール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-044HN 1セット(2枚) 06435-KSV-J03、06435-KSV-J01、 、06435-KSV-J02、06435-K04-701、 、06435-K0B-T01、06435-K97-N01 NSS250A 5~6/8~9/A/A8~9/AA~B 、NSS250S 8~9/A8~9 ホンダ

戻る ページ 1 次へ