ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式 KOITO(小糸製作所)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 カラー設定
・モノトーンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.79(19)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.73(11)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
3472 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

5. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4517 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

6. フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー球 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール&ストップ球

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金
P4517 1パック(2個) S25 12 23 BA15s

7. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 189 税込208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4517 1個 23 12 BA15s S25

8. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

9. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

戻る ページ 1 次へ