ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2002-03年式 DAYTONA(デイトナ)製

XL883R スポーツスター883R

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CK 原動機型式 M-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,235
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,154
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 1件~40件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92891 1個 DYTX20HL-BS

2. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

3. ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
61725 1個 HD

4. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 タイプ 耐水圧(mm)
16812 1枚 HD02 20000

5. リプレイスオイルフィルター 21045 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21045 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21045

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21045 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

6. ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
62487 1個 Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS

7. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

8. ヴェルベットシフトペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72149 1個

9. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

10. BRAKING WK106R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77611 1個 Dyna FXDL 1999-2001年式:フロント右に使用。00年に適合

11. サポート&ハンガーセットCR、L、04-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットCR、L、04-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79032 1セット XL系(04-13) XL1200/X不可

12. サポート&ハンガーセットBK、L、-03XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットBK、L、-03XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79327 1セット XL系(94-03) 別体タンクタイプリアサス車不可

13. サポート&ハンガーセットBK、L、04-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットBK、L、04-XL 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79329 1セット XL系(04-13) XL1200/X不可

14. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

15. コンフォートハンドル 72ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 72ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
42853 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

16. コンフォートハンドル 95クローム XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 95クローム XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44277 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

17. コンフォートハンドル 95ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 95ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44278 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

18. コンフォートハンドル 56クローム XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 56クローム XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44382 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

19. コンフォートハンドル 56ブラック XL883 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートハンドル 56ブラック XL883 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正とは違う、スタイルや、もう少しハンドル位置を変更したいなど、多種用途に合わせられるよう、各種ハンドルをラインナップ。スポーツスター系専用設計のハンドルバー。純正から大きくスタイルを変えずに、チョイポジ変更で快適度をアップ。ハイテンションスチール製クロームメッキまたはブラック塗装仕上げ。ハンドルスイッチハーネス逃がし加工済み。コンフォートナロータイプはNEWスポーツスター系専用に新たにラインアップ追加。スポーツスター系に装着する際は、ケーブル/ホース類の変更は不要。※XL883('04-)にコンフォートナローを装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
44383 1個 -03 MODEL XL1200S・XL883R・XLH883/Hugger

20. ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナローエイプバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46106 1個

21. ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナロースカイハイバーHD25.4MM(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。ハイテンションスチール製クロームメッキ仕上げ、ブラックは電着黒塗装仕上げ。ハンドル径は1インチ(Φ25.4)。ハンドルクランプ部は滑り止めのローレット加工済。車種によりケーブル/ホース/ハーネス類の変更が必要です。〈ハンドルバーに関する注意事項〉。一般公道使用の場合、250cc超モデルで型式認定仕様より高さが±40mm、幅±20mmを超えて変更があった際は、車検証記載事項の変更が必要(※改造申請は不要)です(250cc以下のモデルは不要)。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
46107 1個

22. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

23. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

24. スモークウインカーレンズキット HD('01-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スモークウインカーレンズキット HD('01-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
46176 1セット スモーク HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。

25. ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドラッグバー ハーレーヨウ(クローム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー特有のハンドルスイッチハーネスの逃がし加工を施した1インチサイズのバーハンドル。2インチショートライザーとのマッチングを考慮し、ハンドル曲げ部をより狭くつめたハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
46696 1個 汎用

26. インジケーターステー XL/FXD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インジケーターステー XL/FXD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
61477 1個 NEW Sportster/Sportster Family(95-06)カスタム(C)は不可。・DYNA Family(95-05)

27. ヴェルベットフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72146 1個

28. ヴェルベットフットペグ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットフットペグ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72147 1個

29. ヴェルベットシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは各種ハーレーパーツに着手!中でも、ステップ関連は、色々な体格の方が、ハーレーを楽しんでもらう為に各種ステップを開発してラインナップしております!。「デザイン・快適性・操縦性」をコンセプトに、形状にこだわったペグ。細かく不快な振動を軽減する為のラバーが抜群の滑り止め効果を発揮。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。フットペグは左右2本1セット、シフトペグは1本での販売。貫通しているキャップボルトは振動で緩みやすい部位です。取付時は必ず増し締めし必要に応じてネジゆるみ止め剤を使用してください。古い車両年式のペッグ形状(ペッグ側がコの字形状)には使用不可。タンデムステップにも使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72148 1個

30. ヴェルベットグリップ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットグリップ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
72154 1個 HARLEY DAVIDSON 96-10(08以降ツーリングモデル不可)

31. ヴェルベットグリップ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットグリップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
72155 1個 HARLEY DAVIDSON 96-10(08以降ツーリングモデル不可)

32. リップルフットペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルフットペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72234 1個

33. リップルシフトペグ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リップルシフトペグ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロードテイストをオンロードに持ち込んだ、クロスオーバーデザインのペグ。純正ペグと交換するだけのボルトオンタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
72236 1個

34. ストリームラインライザー 1.5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72285 1個

35. ストリームラインライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72286 1個

36. ストリームラインライザー 5インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72287 1個

37. ストリームラインライザー 1.5インチ BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 1.5インチ BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72288 1個

38. ストリームラインライザー 3インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 3インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72289 1個

39. ストリームラインライザー 5インチ ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ストリームラインライザー 5インチ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】流線型をまとったスリムタイプのハンドルライザー。・オーソドックスなボルト2本止めですが、クランプ上面に円形の突起を設け、デザインにアクセントを付けました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72290 1個

40. ヴェルベットライザー 3インチ クローム DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヴェルベットライザー 3インチ クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】滑らかさと力強さを融合したファットタイプのハンドルライザー。・クランプをボルト4本止めにし、滑らかさの中に力強さを表現しました。・ハンドル中心までの高さが、トップブリッジ上面より1.5/3/5インチ。・クロームメッキとブラックアルマイト仕様をラインナップ。・アルミ製(ボルトはスチール製クロームメッキ)。※別売デイトナ製ライザー取付ボルトセットとの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
72321 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ