ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2003-05年式 DAYTONA(デイトナ)製
[1450cc] FXSTSI スプリンガー・ソフテイル・インジェクション
ハーレーダビッドソン Softail FXSTS [1450cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2005 | ~ | リアタイヤサイズ変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92891 | 1個 | DYTX20HL-BS |
【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61725 | 1個 | HD |
【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 耐水圧(mm) |
|---|---|---|---|
| 16813 | 1枚 | HD03 | 20000 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21046 | 1個 | ハーレー(HARLEY-DAVIDSON) |
【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 22146 | 1枚 | L(大型クラス用) |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77611 | 1個 | Dyna FXDL 1999-2001年式:フロント右に使用。00年に適合 |
【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79038 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 46172 | 1個 | HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。 |
【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 46176 | 1セット | スモーク | HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72667 | 1個 | Softail 00-07 |
【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73445 | 1セット | 00-10 FX系ソフテイル |
【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73446 | 1セット | 00-10 FX系ソフテイル |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 73798 | 1セット | 12V車・インチハンドルバーに適合。 | 96年から10年モデルに適合。 XLモデル、ダイナモデル、ソフテイルモデル、VRSC、ツーリングモデル('96~'07モデルのみ) |
Sportster XLH883 1986-2003年式:96-10に適合 |
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73940 | 1個 | 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く |
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73941 | 1個 | 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く |
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73942 | 1個 | 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く |
【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73943 | 1個 | 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 73943 | 1個 |
【特長】ヴェルベットシリーズのデザインで統一した、荷掛けネットやコード用のフック。フェンダーレールボルトと交換して使用します。※当社製GIVI用キャリア類との同時装着はできません。※DYNAは4個のうち2個のみの装着となります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 74010 | 1セット | 02-11 DYNA・ 03-11 SOFTAIL |
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 76273 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77260 | 1個 | SOFTAIL(00-06) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78347 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78359 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】リアサスペンションより外側に出ていることでサドルバッグとリアサスペンションの干渉によるすり傷が極力軽減できます。縦方向の長さが十分あることでサドルバッグとリアアクスルシャフトの干渉によるすり傷が極力軽減できます。サドルバッグサポートはボルトを緩めるだけで容易に脱着できます。(工具要)。一般的なサドルバッグサポートは長さが短いため、金具下端がガッ部下端までカバーせず、背面を変形させる恐れがありましたが、デイトナ社製のサドルバッグサポートは金具の長さを適正化し金具自身がバッグを変形させる事を防ぎます。※取付けるサドルバッグの大きさによりカバーできる範囲は異なります。サドルバッグハンガーとの組合せ装着が可能です。※デイトナ社製に限ります。その際にはサドルバッグサポートに付属しているボルトと、サドルバッグハンガーに付属しているカラーを使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78362 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78363 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79024 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79025 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79037 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79299 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79300 | 1個 | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79322 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79323 | 1セット | SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可 FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92891 | 1個 | (10時間率)12V19 | 176 | DYTX20HL-BS | 6.02 |
戻る ページ 1 次へ