ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2003-05年式 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FXSTB ナイトトレイン リヤタイヤサイズ変更

ハーレーダビッドソン Softail FXSTB [1450cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BT 原動機型式 Y-TC88B 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,420
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.356 0.356
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 リアタイヤサイズ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92891 1個 DYTX20HL-BS

2. ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーバルブ/メッキ12V23W HD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
61725 1個 HD

3. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

4. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

5. サドルバックハンガークロームミギFXST DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガークロームミギFXST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79038 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

6. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

7. クルーザーシールド (ホンタイ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クルーザーシールド (ホンタイ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグアメリカンに良く似合う大型ウインドシールド。防風効果絶大でツーリングでの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製。クルーザーシールド、FLウインドシールド、ウインドシールド(ミドルサイズ)の3タイプをラインナップ。それぞれ、汎用ブラケットを利用して多くのアメリカンバイクから、ネイキッドバイクのシールドキットとして汎用的に取付ができます。防風効果でツーリングの疲労を軽減。ツアラーの本場、U.S.A.ナショナルサイクル社製ウインドシールド。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29682 1個 汎用品

8. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

9. スモークウインカーレンズキット HD('01-) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スモークウインカーレンズキット HD('01-) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レンズ色がスモークに変わるだけで車体が落ち着いたイメージに変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
46176 1セット スモーク HD(01-08)MODEL純正レンズ品番#68973-00、68976-00、68979-00のみ適合。

10. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73445 1セット 00-10 FX系ソフテイル

11. ブレーキペダルオフセットブラケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキペダルオフセットブラケット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏みづらくありませんか?エアクリーナーカバーが邪魔をして内股にしないと踏みづらい、少し遠いと感じる純正ブレーキペダル。少し手前で外側に移動でき、自然な右足の動作で操作可能になります。ブレーキペダルの位置調整が困難なフォワコン仕様FX系ソフテイル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
73446 1セット 00-10 FX系ソフテイル

12. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

13. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

14. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

15. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

16. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

17. リプレイスエアフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
76273 1個

18. サイドスタンドエクステンション00-06SFT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション00-06SFT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
77260 1個 SOFTAIL(00-06)

19. サドルバックサポート クローム FXSTミキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム FXSTミキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78347 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

20. サドルバックサポート クローム FXSTヒタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート クローム FXSTヒタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78359 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

21. サドルバックサポート ブラック FXSTミ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート ブラック FXSTミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアサスペンションより外側に出ていることでサドルバッグとリアサスペンションの干渉によるすり傷が極力軽減できます。縦方向の長さが十分あることでサドルバッグとリアアクスルシャフトの干渉によるすり傷が極力軽減できます。サドルバッグサポートはボルトを緩めるだけで容易に脱着できます。(工具要)。一般的なサドルバッグサポートは長さが短いため、金具下端がガッ部下端までカバーせず、背面を変形させる恐れがありましたが、デイトナ社製のサドルバッグサポートは金具の長さを適正化し金具自身がバッグを変形させる事を防ぎます。※取付けるサドルバッグの大きさによりカバーできる範囲は異なります。サドルバッグハンガーとの組合せ装着が可能です。※デイトナ社製に限ります。その際にはサドルバッグサポートに付属しているボルトと、サドルバッグハンガーに付属しているカラーを使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78362 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

22. サドルバックサポート ブラック FXSTヒ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックサポート ブラック FXSTヒ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
78363 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

23. サドルバックハンガークロームヒダリFXST DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガークロームヒダリFXST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79024 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

24. サポート&ハンガーセットCR、L、ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットCR、L、ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79025 1セット SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

25. サポート&ハンガーセットCR、R、ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットCR、R、ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79037 1セット SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

26. サドルバックハンガークロミギ FXST DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガークロミギ FXST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79299 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

27. サドルバックハンガークロヒダリFXST DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガークロヒダリFXST 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。。車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79300 1個 SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

28. サポート&ハンガーセットBK、R、ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットBK、R、ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79322 1セット SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS、FLSTF/B、FLSTN不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

29. サポート&ハンガーセットBK、L、ソフテイル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットBK、L、ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79323 1セット SOFTAIL(03-14) FXSTD/1、FLSTC/1、FXCW/C、FXS、FLS不可
FXSB/SE(13-)は専用取付けボルトカラーKIT(79465)が必要。

30. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92891 1個 (10時間率)12V19 176 DYTX20HL-BS 6.02

戻る ページ 1 次へ