ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 2005-06年式 DAYTONA(デイトナ)製

[1450cc] FLHTCU-I エレクトラグライド・ウルトラクラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Touring FLHTCU [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
FC 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H MU/85 B 16 77H
バッテリー 66010-97A 全長 2,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 976
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 385
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 リアタイヤサイズ変更。
2006 ~ 2006 サイズ:2500/976/1450/385

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件~24件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92892 1個 DYTX30HL-BS

2. リプレイスオイルフィルター 21046 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21046 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21046

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21046 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

3. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 仕様 タイプ 耐水圧(mm)
16815 1枚 アンテナ用穴付き HD05 20000

4. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

5. H-Dパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) H-Dパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67948 1セット 通し番号:No.116 ダイナ スーパーグライド('00~'07)、スポーツスター1200('00~'03)、ソフテイル スタンダード('06~'07)等

6. ウインカーレンズK、ベゼルタイプCLR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルタイプCLR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72780 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

7. ウインカーレンズK、ベゼルタイプSMK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルタイプSMK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72781 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

8. ウインカーレンズK、ベゼルSMKミラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルSMKミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーは気に入っているが、もう少し変化が欲しいと言う声にお応えしたベゼルタイプのウインカーレンズキット。サイドから溢れ出す光が高級感のみならず視認性の向上にも貢献。デザイン性と実用性を兼ね備えています。クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72784 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

9. BRAKING WK106L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77610 1個 Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用

10. BRAKING WK106R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK106R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
77611 1個 Dyna FXDL 1999-2001年式:フロント右に使用。00年に適合

11. キーツキタンクキャップR(96- HD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(96- HD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46172 1個 HARLEY DAVIDSON 96-08 MODEL ※一部適合不可車両あり。※04-ニューSportster不可。

12. スリップオンテーパード94 FLT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スリップオンテーパード94 FLT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「このマフラーの価値は2つ。1つは本当のハーレーの鼓動が聞けること、もう1つは合法であるということ」。排ガス対応のノーマルハーレーに乗って驚いた。あのハーレーの音がしない。これじゃせっかく走っても、楽しくないし元気になれない。そこで開発したのがこのスリップオンマフラー。車検対応の合法マフラーとするため-03モデルは音量99dB(A)以内、04-モデルは音量94dB(A)以内に設定。 。純正サイレンサー同様、触媒内蔵で排ガス規制もクリアー。抵抗を極力抑えた排気構造とし、性能的にもパワーアップさせた。本当のハーレーの鼓動、乗る人に元気をくれる乾いたハーレーサウンドが体感できるデイトナ・スリップオンマフラー。ノーマルに不満のある方は是非。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
64076 1個 FLHX(KAV)・FLHR(FDV)・FLHRCI(FRW)・FLHTC(DJV)・FLHTCI(FFW)・FLHTCUI(FCW)/04-06

13. サイドスタンドエクステンション 07-TOUR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイドスタンドエクステンション 07-TOUR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プライマリーケースに隠れてしまい見えづらいサイドスタンドが、一目で判り、足を掛けやすい形状に延長できます。また、デザインは。ヴェルベットシリーズを踏襲し、ペグやグリップとマッチするビレット&ラバーを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
72668 1個 Touring 00-07

14. WスクリーンHD-FLH 14.0、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLH 14.0、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72754 1個 HARLEY DAVIDSON 96以降 FLH エレクトラグライド系

15. WスクリーンHD-FLH 17.0、クリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) WスクリーンHD-FLH 17.0、クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独特の形状による整流効果で風の巻き込みを軽減します。U.S.A.ナショナルサイクル社製、スクリーン表面にはQuantumコーティングが施され、耐スクラッチ性と耐衝撃性が高められています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
72755 1個 HARLEY DAVIDSON 96以降 FLH エレクトラグライド系

16. ウインカーレンズK、ベゼルタイプAMB DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルタイプAMB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72779 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

17. ウインカーレンズK、ベゼルタイフAMBミラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルタイフAMBミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72782 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

18. ウインカーレンズK、ベゼルCLRミラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーレンズK、ベゼルCLRミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロームメッキ仕上げのベゼルとサイドから溢れ出す光が高級感を漂わせるデザイン。サイドに光が出ることにより視認性も損ないません。00以降の純正ブレットターンシグナル装着車にスナップオン装着可能。車体のイメージをお手軽に変えられます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
72783 1個 汎用
ツーリングファミリー(FLHX、FLTRI、FLHRSのみ適合。他は不可)、ソフテイル(FLST、FLSTC/I)、VRSCファミリーは形状が異なるため不可。

19. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73940 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

20. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73941 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

21. GRAVITYブレーキレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYブレーキレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73942 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

22. GRAVITYクラッチレバー96-ALL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面仕上げとレバー形状にこだわったNEWコンセプトのアジャスタブルレバー。レバーポジションは純正同様ほか、5mm手前、10mm手前の3段階に調整可能。純正に近い曲がりにこだわり、上面切削加工により指が痛くなりにくい形状としました。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
73943 1個 96-ALLモデルV-ROD、04-XL、08-TOURINGは除く

23. GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GRAVITYクラッチレバー96-ALL CP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
73943 1個

24. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92892 1個 (10時間率)12V30 166 DYTX30HL-BS 9.24

戻る ページ 1 次へ