ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式 DAYTONA(デイトナ)製

XL883R スポーツスター883R EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CS 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,260
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ~
2008 ~ 2008 ~ 全長2245
2009 ~ 2009 ~ 全幅:935
2010 ~ 2010 ~
2011 ~ 2011 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

103件中 81件~103件

並び替え:

81. サドルバックハンガーブラックミギ XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガーブラックミギ XL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79305 1個 XL系(04-13) XL1200/X不可

82. サドルバックハンガーブラック ヒダリXL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サドルバックハンガーブラック ヒダリXL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の隙間が少なく、サドルバッグを車体固定出来ない場合に使用します。車種専用設計、ラクラク脱着でスマート。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79306 1個 XL系(04-13) XL1200/X不可

83. サポート&ハンガーセットBK、R、04-XL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サポート&ハンガーセットBK、R、04-XL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
79328 1セット XL系(04-13) XL1200/X不可

84. 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('04~'13) ナチュラル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 色 適合車種
91048 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ナチュラル ポーツスター用('04~'13)

85. モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) モーターマウントガジェットホルダー■SPORTSTER Family '04 '14 XLモデル用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 全長(mm) 仕上 パイプ径(Φmm)
92702 1個 ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス 155 ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ 22.2

86. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92890 1個 (10時間率)12V14 149 DYTX14HL-BS 4.73

87. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 積載面寸法(mm)
96599 1個 サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付 XL883/XL1200(04~17) スチール/黒色電着塗装 313×266

88. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98709 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

89. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98710 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

90. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98711 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

91. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用  XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98712 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

92. バイク用 サドルバッグサポートLINK クロームメッキ 左右セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK クロームメッキ 左右セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合
99957 1セット LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット
別売 プレートホルダーセット(99995)ご利用で単独装着も可能
XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可

93. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 色 仕様
99959 1セット 車体左側用 クロームメッキ 左用サドルバッグサポート

94. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 色 仕様
99960 1セット 車体右側用 クロームメッキ 右用サドルバッグサポート

95. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 色 仕様
99962 1セット 車体右側用 グロスブラック 右用サドルバッグサポート

96. パイプエンジンガードHD XL BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガードHD XL BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質/仕上 色 サイズ 適合車種
99992 1個 スチール製グロスブラック2コート塗装仕上げ。 ブラック XL XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~

97. バイク用 リンキングラック ベースプレートセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ベースプレートセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99993 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ベースプレート:スチール製

98. バイク用 リンキングラック ロックプレートセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ロックプレートセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99994 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ロックプレート:アルミ製、アルマイト仕上げ

99. バイク用 リンキングラック プレートホルダーセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック プレートホルダーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99995 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ

100. バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
99996 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ

101. バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
99997 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック

102. バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
99998 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ

103. バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 色
99999 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック

戻る ページ 1 2 3 次へ