ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式 DAYTONA(デイトナ)製
XL1200CB リミテッド スポーツスター1200カスタム(日本仕様) EFI
ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ~ | XL1200CBベースのライトチョッパーモデル。 |
| 2014 ~ 2014 | ~ | カラー設定 ・ブラックデニム |
| 2015 ~ 2015 | ~ | カラー設定 ・ブラックデニム ・チャコールパール |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92890 | 1個 | DYTX14HL-BS |
【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 22146 | 1枚 | L(大型クラス用) |
【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 耐水圧(mm) |
|---|---|---|---|
| 16812 | 1枚 | HD02 | 20000 |
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 21045 | 1個 | ハーレー(HARLEY-DAVIDSON) |
【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67944 | 1セット | 通し番号:No.114 | スポーツスター フォーティーエイト('11~'13)、スポーツスター883スーパーロー('11~'13)等 |
【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67945 | 1セット | 通し番号:No.115 | スポーツスター フォーティーエイト('11~'13)、スポーツスター883スーパーロー('11~'13)等 |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77610 | 1個 | Dyna FXD 2002-2005年式:フロント左に使用 |
【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 91047 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ブラック | ポーツスター用('04~'13) |
【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 99821 | 1セット | ●許容電力:12V/3A ●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 |
XL883/1200系(04~19) |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 99958 | 1セット |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99961 | 1セット | 車体左側用 | グロスブラック | 左用サドルバッグサポート |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。
| 品番 | 内容量 | 色 | サイズ | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99991 | 1個 | クローム | XL | XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~ | SPORTSTER’04~ |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品のセット。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 16099 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | ベースプレート:スチール製 ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16747 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ | クロームメッキ |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16748 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ | グロスブラック |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16749 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ | クロームメッキ |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16750 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ | グロスブラック |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16751 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ | クロームメッキ |
【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16752 | 1個 | 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) 純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ | グロスブラック |
【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 46174 | 1個 | HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL |
【特長】ミツバサンコーワ製BE51、JRM-11対応の本革製ETCケースです。ETC車載器の設置スペースのない車両にすっきり取り付けできます。メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。ワンポイントにレプリカのインデアンコンチョを使用し質感も良好です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 91048 | 1個 | 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) | ナチュラル | ポーツスター用('04~'13) |
【特長】エンジン横に様々な便利グッズを装着することができるガジェットホルダー。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 全長(mm) | 仕上 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92702 | 1個 | ホルダー部:スチール、エンジン取付部:ステンレス | 155 | ホルダー部:黒塗装仕上げ、エンジン取付部:バフ仕上げ | 22.2 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92890 | 1個 | (10時間率)12V14 | 149 | DYTX14HL-BS | 4.73 |
【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 積載面寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96599 | 1個 | サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付 | XL883/XL1200(04~17) | スチール/黒色電着塗装 | 313×266 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98709 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。 ※2人乗り可能。 ※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
296 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98710 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。 ※2人乗り可能。 ※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
296 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98711 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。 ※2人乗り可能。 ●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
336 |
【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98712 | 1セット | イニシャル調整工具 | イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 | ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。 ※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。 ※2人乗り可能。 ●イニシャル調整5段階 ●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用 ●イニシャル調整工具付属 |
336 |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 99957 | 1セット | LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット 別売 プレートホルダーセット(99995)ご利用で単独装着も可能 |
XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99959 | 1セット | 車体左側用 | クロームメッキ | 左用サドルバッグサポート |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99960 | 1セット | 車体右側用 | クロームメッキ | 右用サドルバッグサポート |
【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 99962 | 1セット | 車体右側用 | グロスブラック | 右用サドルバッグサポート |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99993 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | ベースプレート:スチール製 |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99994 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | ロックプレート:アルミ製、アルマイト仕上げ |
【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質/仕上 |
|---|---|---|---|
| 99995 | 1セット | XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 | プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99996 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
クロームメッキ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99997 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
グロスブラック |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99998 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
クロームメッキ |
【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | 1セット | ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能 純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能) |
XL1200/883系(04~20) ※ XL1200T/CX、XR系不可 |
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ |
グロスブラック |
戻る ページ 1 次へ