ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式 DAYTONA(デイトナ)製

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,270
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・アンバーウイスキー
・ブラックデニム
・ハードキャンディーブードゥーパープルフレーク
・ハードキャンディーボルケニックオレンジフレーク
・ハードキャンディークロームフレーク
2015 ~ 2015 カラー設定
・ブラッククオーツ
・ディープジェイドパール
・ハードキャンディー カンクンブルーフレーク
・ハードキャンディー クイックシルバーフレーク
・ハードキャンディー ビッグレッドフレーク

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件~36件

並び替え:

1. ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様
92890 1個 DYTX14HL-BS

2. バイク用 フェンダーレスキット ハーレー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 フェンダーレスキット ハーレー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせられます。LEDライセンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカーの取り付けが可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合
16788 1セット XL883N(09~20)
XL1200N(09~12)
XL1200X(11~20)
XL1200V(12~16)
XL1200XS(18~20)
XL1200NS(18~20)
●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ

3. バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用カバー ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト ハーレーダビッドソン専用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 タイプ 耐水圧(mm)
16813 1枚 HD03 20000

4. リプレイスオイルフィルター 21045 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21045 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21045

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21045 1個 ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)

5. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

6. 革鎧ETCケース スポーツスター用('14) ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 革鎧ETCケース スポーツスター用('14) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ETCの装着をさりげなく」をコンセプトに、メディスンポーチ風に仕上げました。品質の安定した国内生産品としています。コンチョは、レプリカのインディアンコンチョです。カラーはそれぞれナチュラル、ブラックの2色から選べます。全てのETCケースにアンテナステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
79899 1個 適合ETCケース:アンテナ別体型/ミツバサンコーワ製(MSC-BE51/W・MSC-BE31)、日本無線製(JRM-11) ブラック スポーツスター('14)

7. かんたん!電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 848 税込933
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん!電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
99821 1セット ●許容電力:12V/3A
●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
XL883/1200系(04~19)

8. バイク用 サドルバッグサポートLINK グロスブラック 左右セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK グロスブラック 左右セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
99958 1セット

9. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕様
99961 1セット 車体左側用 グロスブラック 左用サドルバッグサポート

10. パイプエンジンガードHD XL CHR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガードHD XL CHR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 サイズ 適合車種 主な適合車種
99991 1個 クローム XL XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~ SPORTSTER’04~

11. バイク用 リンキングラック 取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック 取付キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品のセット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
16099 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ベースプレート:スチール製
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ

12. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16747 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

13. バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック シーシーバー単品 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。シーシーバーのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16748 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
シーシーバー:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

14. バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16749 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

15. バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 LOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16750 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

16. バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16751 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、クロームメッキ仕上げ クロームメッキ

17. バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ラック単品 HIGH 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックのみ必要な方、後から追加で装着したい方向けの単品販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
16752 1個 純正ドッキングハードウェア装着車用(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
純正ドッキングハードウェア未装着車用(単品16099にて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ グロスブラック

18. キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キーツキタンクキャップR(-95HD/デイトナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
46174 1個 HARLEY DAVIDSON 82-95 MODEL

19. ECLIPSEレンズ&カバーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ECLIPSEレンズ&カバーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DMCがハーレーダビッドソン純正テールランプ内蔵ターンシグナルにも対応するエクリプスレンズキットをリリース。デザイン面では近年のハーレーダビッドソン純正ブレットターンシグナルのレンズ同様、レンズ内面に放射状のレンズカットが入ることにより従来のスモークレンズキットとは一線を画した仕上がりとなっている。 MADE IN JAPAN。待望のテール内蔵式ウィンカー装着車用ウィンカーレンズ。レンズカットが入ったニューデザインのスモークレンズシリーズです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
74687 1セット XL833N(09-) XL1200N(09-) XL1200X(11) FXS(11-) FLHX(10-) FLTRX(10-)他

20. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92890 1個 (10時間率)12V14 149 DYTX14HL-BS 4.73

21. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上 積載面寸法(mm)
96599 1個 サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付 XL883/XL1200(04~17) スチール/黒色電着塗装 313×266

22. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98709 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

23. コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 11.6インチ(約296mm)ローダウンモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98710 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ XL1200X/XSのスタンダード長11インチより長くなりますが、取り付け時には1Gで沈むため、車高の変化はほとんどありません。
※2人乗り可能。
※基本的にはリフレクターマウントとベルトガードの接触はありません。●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
296

24. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98711 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

25. コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用  XL1200/883('04?'19)系 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 13.2インチ(約336mm)スタンダードモデル用 XL1200/883('04?'19)系 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】有効なサスペンションストロークを確保しバネレートとダンパーを最適化。特に純正ローダウンモデルのゴツゴツした乗り心地を快適にします。スプリングは不等ピッチを採用することで、最大荷重を確保し2人乗りにも対応。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 付属品 仕様 適合 寸法(mm)
98712 1セット イニシャル調整工具 イニシャル調整5段階 、不等ピッチスプリング採用 ※XL1200T、XL1200CXロードスター、XR1200/X除く。

※ '04モデル以降のラバーマウント車の車重にスプリングレートを合わせています。'03モデルまでのソリッドマウント車にも装着可能ですが若干固めの乗り味になります。
※2人乗り可能。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチ(プログレッシブ特性)スプリング採用
●イニシャル調整工具付属
336

26. バイク用 サドルバッグサポートLINK クロームメッキ 左右セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK クロームメッキ 左右セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット販売。別途プレートホルダーセット(99995)をご用意いただければ単独装着も可能となり、後からラックやシーシーバーの拡張がしやすくなります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合
99957 1セット LINKING RACKと同時使用する際に余分な部品を除いた左右セット
別売 プレートホルダーセット(99995)ご利用で単独装着も可能
XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可

27. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕様
99959 1セット 車体左側用 クロームメッキ 左用サドルバッグサポート

28. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕様
99960 1セット 車体右側用 クロームメッキ 右用サドルバッグサポート

29. バイク用 サドルバッグサポートLINK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 サドルバッグサポートLINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LINKING RACKとの同時使用可能な新設計サドルバッグサポート。バッグの巻き込みを抑止するサポート機能とバッグをつるすハンガー機能が一つでまかなえるサポートセット。純正ドッキングハードウェア装着車両にも使用可能です。サドルバッグサポートのみ必要な方向けの単品取付用部品がセットになった片側販売。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕様
99962 1セット 車体右側用 グロスブラック 右用サドルバッグサポート

30. バイク用 リンキングラック ベースプレートセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ベースプレートセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99993 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ベースプレート:スチール製

31. バイク用 リンキングラック ロックプレートセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック ロックプレートセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99994 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 ロックプレート:アルミ製、アルマイト仕上げ

32. バイク用 リンキングラック プレートホルダーセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック プレートホルダーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラック/シーシーバーを単品装着する場合に必要となる部品。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質/仕上
99995 1セット XL1200/883系(04~20) ※XL1200T/CX、XR系不可 プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ

33. バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
99996 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ

34. バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ LOW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。LOWラックはシングルシート装着車両のデザインを大きく崩すことが無いよう、コンパクトサイズに仕上げました。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
99997 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック

35. バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
99998 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、クロームメッキ仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
クロームメッキ

36. バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 リンキングラック フルパッケージ HIGH 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】積載性・ファッション性・拡張性など様々な要望に応えるオールインワンタイプのラックシステムが登場。簡易脱着機構により、使用しないときは簡単な作業で取り外しが可能です。ガンファイタータイプやダブルタイプのシート装着車両にはHIGHラックが装着可能です。ラック上部はシーシーバーと組み合わせてもメーカー製シートバッグ各種がすっぽり収まるゆったり設計。ラックとシーシーバーの取り付けに必要な部品が揃ったオールインワンキット。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 材質/仕上
99999 1セット ラック、シーシーバーはそれぞれ単独での装着が可能
純正ドッキングハードウェア対応(単品99993+99994の組み合わせにて装着が可能)
XL1200/883系(04~20)
※ XL1200T/CX、XR系不可
ラック、シーシーバー、ベースプレート:スチール製、2コートグロスブラック塗装仕上げ
ロックプレート、プレートホルダー:アルミ製、アルマイト仕上げ
グロスブラック

戻る ページ 1 次へ