ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1868cc] 2020-24年式 DAYTONA(デイトナ)製
[1868cc] FLHTK ウルトラ・リミテッド
ハーレーダビッドソン Touring FLHTK [1868cc] 2020-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2020 | ~ | 前後18インチホイール。 カラー変更 (クローム仕上) ・ビビッドブラック ・バラクーダシルバー ・リバーロックグレー×ビビッドブラック ・ミッドナイトブルー×バラクーダシルバー ・シルバーパイン×スプルース ・スティレットレッド ・タヒチアンティール (ブラック仕上) ・ビビッドブラック ・リバーロックグレー ・リバーロックグレー×ビビッドブラック ・バラクーダシルバーデニム×ブラックデニム ・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス ・ゼファーブルー×ブラックサングロ |
| 2021 ~ 2021 | ~ | カラー変更 (クローム仕上) ・ビビッドブラック ・ミッドナイトクリムゾン ・ビリイヤードレッド×ビビッドブラック ・ガーントレットグレーメタリック×ビビッドブラック ・スネイクヴェノム (ブラック仕上) ・ビビッドブラック ・ガーントレットグレーメタリック ・ビリイヤードレッド×ビビッドブラック ・リバーロックグレーデニム×ブラックデニム ・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 (クローム仕上) ・ビビッドブラック ・ガーントレットグレーメタリック ・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック ・リーフブルー×ビビッドブラック (ブラック仕上) ・ビビッドブラック ・ガンシップグレー ・ミッドナイトクリムゾン×ビビッドブラック ・リーフブルー×ビビッドブラック |
| 2023 ~ 2023 | ~ | カラー変更 (クローム仕上) ・ビビッドブラック ・レッドラインレッド ・グレーヘイズ/シルバーフォチューン ・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー (ブラック仕上) ・ビビッドブラック ・グレーヘイズ ・ブライトビリヤード/ビリヤードグレー ・プロスペクトゴールド/ビビッドブラック ウルトラリミテッド アニバーサリー 120周年アニバーサリーモデル 世界限定1300台。 限定カラー ・エアルームレッドフェード |
| 2024 ~ 2024 | ~ | 電子制御式クルーズコントロール。6速のCruise Drive TMトランスミッション。 ベント式バットウィングフェアリング。 REFLE TM LINKED BREMBO TMブレーキに、ABSを標準搭載 。 PREMIUM TOUR-PAK TM ラゲッジキャリア。 カラー ・Billiard Gray ・Vivid Black ・White Onyx Pearl ・Sharkskin Blue ・Red Rock/Vivid Black ・Tobacco Fade (限定カラー) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 92892 | 1個 | DYTX30HL-BS |
【特長】大排気量車両を”安心して止める”ための制御設計。ハーレーダビッドソンなどの重量車に合わせ、制動力と車体バランスを専用設計。過度な制動にならず、安定した減速フィールで安心して扱えるブレーキタッチを実現しました。高い制動力とローター攻撃性の低さを両立し、長距離ツーリングで求められる”信頼して握れる”フィーリングを提供。
| 品番 | 内容量 | 番号 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 67949 | 1セット | 通し番号:No.117 | V-ロッド マッスル('09~'17)、ストリートグライド('08~'16)、ロードキング('08~'17)等 |
【特長】ハーレーダビッドソンの各ファミリーに合わせた専用設計。サイドスタンド駐車時に生地が突っ張ることを抑える左右非対称形状。エキゾースト部分には、裏地に耐熱生地使用しているので溶けにくい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 耐水圧(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16815 | 1枚 | アンテナ用穴付き | HD05 | 20000 |
【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 22146 | 1枚 | L(大型クラス用) |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリーをハーレー特有の振動に対応した、耐震動型バッテリーです。スポーツスターからツアラーモデルまでのサイズをご用意。ハーレー純正と同形状でありながら、高いCCA出力を発揮し、力強いクランキングを行います。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92892 | 1個 | (10時間率)12V30 | 166 | DYTX30HL-BS | 9.24 |
戻る ページ 1 次へ