ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCA [1130cc] 2003-06年式 KIJIMA(キジマ)製

[1131cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCA [1130cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA 原動機型式 Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,131
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 180/55 ZR 18 74W TL
バッテリー 65948-00 全長 2,435
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 285
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 アノダイズドアルミ。クリアアルマイト仕上げの外装。
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントウィンカーステー V-ROD/アルミポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカーステー V-ROD/アルミポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークブラケットへ移設するステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01921 1個

2. フロントウィンカーステー V-ROD/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウィンカーステー V-ROD/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントフォークブラケットへ移設するステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01948 1個

3. サイドスタンドステー Vロッド KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドステー Vロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03111 1個

4. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

5. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

戻る ページ 1 次へ