ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2006-06年式 KIJIMA(キジマ)製

[1450cc] FXDI ダイナ・スーパーグライド・インジェクション/35周年記念限定モデル

ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1450cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GM 原動機型式 W-TC88-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,355
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,200
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~
2006 ~ 2006 ~ 35周年記念限定モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

48件中 41件~48件

並び替え:

41. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01982 1個

42. フロントフォーク トッププラグ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォーク トッププラグ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準ではラバー製のフルントフォークトッププラグですが質感の高いアルミ削り出しに交換するだけでワンランク上のハンドルまわりに仕上がります。装着は両面テープによる固定なのでお手軽です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 種別 材質 色
HD-03236 1セット 左右 アルミビレット マットブラック

43. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

44. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

45. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

46. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

47. バッグサポート DHW 06y- FXD/FXDL メッキ ライト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート DHW 06y- FXD/FXDL メッキ ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。サドルバッグスライドレールとの併用も可能。サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08020 1個

48. ツーリングキャリア 06Yダイナ/カクパイプシキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ツーリングキャリア 06Yダイナ/カクパイプシキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08205 1個

戻る ページ 1 2 次へ