ハーレーダビッドソン Softail FLSTSB [1580cc] 2008-10年式 KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FLSTSB ソフテイル・クロスボーンズ

ハーレーダビッドソン Softail FLSTSB [1580cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JM 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT 200/55 R 17 78V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,330
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,255
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 333
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 スプリンガーフロントフォーク
専用サドルシート・フットボード
レザータンクパネル
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

3. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04347 1個

4. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

5. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01987 1個

6. ウインカーステー フレームマウントタイプTCソフテイル/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプTCソフテイル/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01988 1個

7. ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 03y-ソフテイル 3/8-16*7/8 2ケセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03063 1個

8. サイドスタンドエクステンション 07yソフテイル FLSTNノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション 07yソフテイル FLSTNノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小柄な方でも車両に乗ったままスタンドの立て・払いがしやすくなります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-03116 1個 Softail FLS 2012-2015年式:-12年まで適合

9. フロントフォークブーツ 41mmヨウ 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 41mmヨウ 2ケセット 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03212 1個

10. フロントフォークブーツ 41mmヨウ 2コセット イージーON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 41mmヨウ 2コセット イージーON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03221 1個

11. ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04042 1個

12. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

13. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/ブラストップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/ブラストップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04122 1個

14. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

15. ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/クロームトップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ディップスティック ユオンケイ ℃ ソフテイル 00y-/クロームトップ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
HD-04181 1個

16. タンクキャップカバー ブラック 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラック 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04215 1個

17. タンクキャップカバー ブラス 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラス 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04235 1個

18. オイルタンク フィラーキャップ ブラス 05y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルタンク フィラーキャップ ブラス 05y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
HD-04240 1個

19. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

20. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04342 1個

21. スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04345 1個

22. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04346 1個

23. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

24. クラシックフロントバンパー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) クラシックフロントバンパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンガード

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
HD-05043 1個 クロームメッキ FLソフテイル(00~17y) 高さ450×横幅710mm、32Φ

25. アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー ツーリング08-/ソフテイル00- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05234 1個

26. ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド クローム BIGツイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05235 1個

27. ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー ワイド ブラック/コントラストカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
HD-05236 1個

28. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

29. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

30. フロントウインカージョイント FLST SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカージョイント FLST SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は対応品をご使用ください。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01964 1個

31. フロントウインカージョイント/ロングネジ FLST SUS2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカージョイント/ロングネジ FLST SUS2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロント純正ウィンカー(ブレットタイプでスタッドボルトサイズ5/16-24用)をアンダーブラケット横のボルト部分を利用して装着するステー。デタッチャブルウインドシールド装着車は対応品をご使用ください。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01968 1個

32. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01985 1個

33. ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ TCソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01986 1個

34. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

35. フューエルゲージカバー ブラック 08y- ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラック 08y- ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04228 1個 Softail FLSTC 2001-2006年式:08以降に適合

36. フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フューエルゲージカバー ブラス 08y-ソフテイルモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04239 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:09-年から適合

37. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

38. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

39. エンジンガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FL ソフテイル用のエンジンガード、FLSやFLSTFB等、黒を基調とした車種に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 幅(mm) パイプ径(Φmm) 適合車種
HD-05066 1個 740 ブラック 32 FL ソフテイル 00-16

40. ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ショートブレーキアーム FLソフテイルモデル/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】少し手前にするだけで驚きの乗り易さ!!

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05232 1個

戻る ページ 1 2 次へ