ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式 KIJIMA(キジマ)製

[1584cc] FXDWG ダイナ・ワイドグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXDWG [1580cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GP 原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
80/90 - 21 54H WT 180/60 B 17 75V WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,436
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 918
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 モデルチェンジ
49mm径ワイドフロントフォーク、LEDレトロスタイルテールライト、チョップドリヤフェンダー、ブラックワイヤーシーシーバー、専用ハンドルバーなど採用。
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム
・エンバーレッドサングロフレイム
・ビビッドブラック
・ビビッドブラックフレイム
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビッグブルーパールフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

3. ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4   スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ダイナ 3/8-16×1-1/4 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03051 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合

4. フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 49mmヨウ ブラック(ショート)2ヶセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】旧車風カスタムの定番。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03216 1個

5. スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ブラック 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04347 1個

6. ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット B/Tモデル 6speed 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
HD-04489 1個 Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く

7. ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ネジシャフト スターマイン・イーブスSTDカラーヨウ/ダイナDHWタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01979 1個

8. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01983 1個

9. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01984 1個

10. ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト ユニバーサル 3/8-16×1-1/8 スチールクローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03075 1個 Dyna FXDB 2007-2012年式:10-11に適合※フェンダーレール用

11. ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-04042 1個

12. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

13. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

14. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04341 1個

15. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ポリッシュ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04342 1個

16. スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04345 1個

17. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング クロームメッキ 96-14y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04346 1個

18. スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ベアリング ブラック 96-14y 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04348 1個

19. ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック38 パイプクランプシキ BKロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブ、インアーチューブ、エンジンガード等のパイプ部分に装着可能なヘルメットロックです。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
HD-05147 1個 38mmパイプ用、※06y~ダイナのダウンチューブ等に最適 BK

20. ブレーキパット(F)08UP ソフテイル  OEM44082-08 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキパット(F)08UP ソフテイル OEM44082-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
HD-05200 1個 Dyna FXDL 2007-2012年式:フロントに使用(08-13年に適合)

21. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05225 1個

22. ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキアーム 97y~FXD(FXDWGノゾク)ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダルがシフトペグとお揃いに。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
HD-05228 1個

23. ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ビレットヘッドボルトカバー サテンブラス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】表面が腐食しやすいヘッドボルトのカバー。幅広い車種にマッチするプレーンなデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-05913 1個

24. アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 829 税込912
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップラバー 08y~ソフテイル/ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルナットによるサイドバックへのダメージを軽減するアイテムです。装着も簡単。ナット側のクリップを本製品内側の溝にはめるだけ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-08527 1個

25. ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダル アッパーカバーFXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキペダル踏込面を上方へ約30mm、外側へ約49mmオフセット。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05238 1個 Softail FXSTB 2000-2002年式:フォワードコントロール車

26. メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング ブラス スポーツスター/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飾り気のないメーターリムをドレスアップします。装着は両面テープで固定するだけの簡単装着です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
HD-01071 1個 Dyna FXDWG 1999-2001年式:現車のメーターサイズ要確認

27. ヘッドライトベゼル/ブラック 04y~XL ※カスタムノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル/ブラック 04y~XL ※カスタムノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-01550 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

28. ヘッドライトベゼル バイザースタイル/クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル バイザースタイル/クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-01552 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

29. ヘッドライトベゼル/ブラス 04y~XL ※カスタムノゾク KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトベゼル/ブラス 04y~XL ※カスタムノゾク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
HD-01554 1個 Dyna FXDWG 1993-1998年式:95以降に適合

30. ウインカーステー 08yFXDL アルミポリッシュ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー 08yFXDL アルミポリッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントウィンカーをアンダーブラケットへ移設するキットです。純正ウィンカーにも使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01942 1個

31. ウインカーステー 08yFXDL/2コSET クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー 08yFXDL/2コSET クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントウィンカーをアンダーブラケットへ移設するキットです。純正ウィンカーにも使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01943 1個

32. フロントウインカーステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントウインカーステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ウインカーをトリプルツリー横へ装着する為のステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 ねじ径 チューブ径(Φmm)
HD-01974 1個 アルミ ブラック M10 (インナー)49フォーク

33. ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプEVOソフテイル/M8 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01981 1個

34. ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ EVOソフテイル/M8 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01982 1個

35. SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) SUSニカケナット サスペンションヨウ/08Y ダイナモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03085 1個

36. フロントフォーク トッププラグ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォーク トッププラグ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】標準ではラバー製のフルントフォークトッププラグですが質感の高いアルミ削り出しに交換するだけでワンランク上のハンドルまわりに仕上がります。装着は両面テープによる固定なのでお手軽です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 種別 材質
HD-03236 1セット 左右 アルミビレット マットブラック

37. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04118 1個 ポリッシュ アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

38. マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ/ブラス 96y- ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04380 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

39. マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マスターシリンダーキャップ CCブラック 96y-ソフテイル/ダイナ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィン付マスターシリンダーキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
HD-04383 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:96-年から適合

40. アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アッパーブラケット ペダルカバー FXST 00-/FXDWG 06- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル面を上方へ25mm、外側へ47mm、反時計回り方向へ約5度移動。ブレーキ操作が容易になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
HD-05237 1個 Dyna FXDB 2014-2016年式:フォワードコントロール車

戻る ページ 1 2 次へ