ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式 KIJIMA(キジマ)製

XL1200X フォーティーエイト

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LC 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
130/90 B 16 73H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 853
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 タンクグラフィックの変更。
ミシュラン”スコーチャー31”タイヤ採用。
カラー設定
・ビッグブルーパール
・HDオレンジ
・ビビッドブラック
・クロームイエロー
2013 ~ 2013 カラー設定
・コロマゴールドフレーク
・ビビッドブラック
・ビッグブルーパール
・エンバーレッドサングロ
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

105件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08701 1個

2. ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
HD-04485 1個

3. オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
HD-08705 1個

4. ライセンスブラケットキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ライセンスブラケットキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。付属のLEDライセンスランプはフェンダー内に隠し、光源を直視できない設計となっております。もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合
HD-01391 1個 LEDライセンスランプ・リフレクター XL1200X/V/N・XL883N

5. ケースカバーキャップセット 04y- XLスポーツモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ケースカバーキャップセット 04y- XLスポーツモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04229 1個

6. ブレーキペダルカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 種別 材質 寸法(mm) 仕上
HD-05365 1個 ロング アルミ鋳造 92×50 ポリッシュ

7. コンビランプ ミラースモークレンズカバー 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) コンビランプ ミラースモークレンズカバー 2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01287 1個

8. コンビランプ ダークスモークレンズカバー 2コセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) コンビランプ ダークスモークレンズカバー 2コセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01289 1個

9. テールランプキット LEDスリム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LEDスリム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01407 1個 レッド XL1200X/V/N/883N(09~13y)

10. テールランプキット LEDスリム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テールランプキット LEDスリム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウインカーのカスタム時に必須となるLEDスリムテールランプキットです。ライセンスブラケットキットやナンバーサイドマウントキットとの併用で、リア周りのカスタム度が大幅に向上いたします。。。※タイヤと接触する恐れがある為、ローダウン車両へのお取付はできません。※装着には純正ライセンスブラケットへの切断加工が必要です。また、加工後は再装着が困難となりますのでご注意ください。※純正コンビランプ併用時の公道走行は出来ません。(併用する場合はコンビランプの尾灯をキャンセルする必要があります)。※本製品を使用しての車両検査はご使用者の責任のもと行って下さい。事実上、各地の陸運局により判断基準が異なる為、 検査前に車検業者へ相談及びご確認下さい。※画像のナンバーベース、ナンバー灯、リフレクターは別売りです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01408 1個 スモーク XL1200X/V/N/883N(09~13y)

11. ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ XL1200V/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ XL1200V/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバーをサイドマウントにしたいけどサドルバックが付けられない、そんな不満を解消!サイドバック装着も可能な設計、スタイリングと実用を兼ね備えた商品です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-01442 1個

12. ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント2 XL1200V/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット アクスルマウント2 XL1200V/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合車種
HD-01444 1個 2009年以降のXL883N / 1200N

13. ナンバートランスファーキット XL1200X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ナンバートランスファーキット XL1200X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアウィンカーとテールランプがLED化で一体となっている車両へはボルトオン。シンプルなカスタムですが、車両イメージがガラリと変わります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01467 1個

14. ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に印象を激変させるヘッドライトグリル。標準装備のビキニカウルとの相性も抜群。装着はライトとベゼルの間に挟むだけ。お手軽にドレスアップが可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01563 1個

15. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01977 1個

16. リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアショートウインカーステー 04y~スポーツスター ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出した純正ウィンカーがステーを変えるだけで驚くほどスタイリッシュに。04年以降スポーツスターの純正リアウィンカーステーと交換部品です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01978 1個

17. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01991 1個

18. ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステー フレームマウントタイプ Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01992 1個

19. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01997 1個

20. ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーステーフレームマウントタイプナロー Sスター/M10 メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01998 1個

21. ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03054 1個 Sportster XLH883 1986-2003年式:00年-に適合

22. ニカケボルト 04y~スポーツスター(F)5/16-18 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y~スポーツスター(F)5/16-18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03068 1個

23. ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター/ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト サスペンションヨウ 00Y- Sスター/ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
HD-03086 1個 Sportster XL1200 1996-2003年式:00年-に適合

24. ニカケボルト 04y~スポーツスター 5/16-18 ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y~スポーツスター 5/16-18 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03087 1個

25. ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18 クローム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18 クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03091 1個

26. ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ニカケボルト 04y- スポーツスター(R)5/16-18ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-03092 1個

27. サイドスタンドエクステンション クローム Sスター883L/1200N KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション クローム Sスター883L/1200N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03117 1個

28. サイドスタンドエクステンション ブラック Sスター883L/1200N KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション ブラック Sスター883L/1200N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】座ったままでもスムーズにスタンドを出しやすくするエクステンションシリーズ。簡単取付で便利さが一気にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03119 1個

29. フロントフォークブーツ 39mm/LOW 2ケセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントフォークブーツ 39mm/LOW 2ケセット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】XL1200X/L/C、883L等のロースタイルの車両に最適です。よりクラシックな雰囲気になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03222 1個

30. マッドガードシート M8ソフテイル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マッドガードシート M8ソフテイル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミルウォーキーエイト ソフテイルでは構造上、ホイールの回転時に巻き上げでリアサスペンション回りが汚れることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。そこで簡単に泥などの侵入を軽減するラバー製マッドガードを設定しました。簡単装着で汚れにくくなります。リア周りのサイズ違いに合わせて2パターンで設定。

その他 > その他
品番 内容量 サイズ 適合タイヤサイズ
HD-03610 1セット W150/180 ・FLHC/S(ヘリテージクラシック) 2018y-
・FLSL(ソフテイルスリム)2018-2021y
・FXBB/S (ストリートボブ)2018y-
・FXST(ソフテイルスタンダード)2020-2024y
・FLSB(スポーツグライド)2018-2024y
・FXLR/S/ST(ローライダー)2018y-
・FXFB/S(ファットボブ)2018-2024y

31. ターンシグナルエクステンションレバー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 付属品 適合
HD-04119 1個 ブラック アルミ 本体、ブチルテープ、脱脂材 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル

32. ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ターンシグナルエクステンションレバー2 HD-04128 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-04128

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04128 1個

33. タンクキャップカバー ブラック 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラック 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04215 1個

34. ステアリングホールプラグ&キャップセット 10y- Sスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ステアリングホールプラグ&キャップセット 10y- Sスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04217 1個 Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合

35. リア アクスルアジャスターキャップ 05y~XLスポーツスターモデル KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リア アクスルアジャスターキャップ 05y~XLスポーツスターモデル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアのアクスルアジャスターのボルト&ナット部分をカバー。純正のビニールキャップを外して差し込むだけ。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
HD-04224 1個 Sportster XL883 2004-2006年式:05以降に適合

36. アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) アシストノブ リアショックヨウ 04y- XLスポーツスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアショックアッパーマウント(上部)へ装着することで取り回しをアシスト。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
HD-04233 1個

37. タンクキャップカバー ブラス 99y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー ブラス 99y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04235 1個

38. タンクリフトアップステー XL1200V/X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) タンクリフトアップステー XL1200V/X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正タンクのまま、ロートンネルタンクの雰囲気を実現。ボルトオン簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
HD-04245 1個

39. スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト ポリッシュBRGイリ04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04351 1個

40. スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 04-07y Sスター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スリムレバーアルミダイキャスト クローム BRGイリ 04-07y Sスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り易い角度を付けたスリムレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
HD-04355 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ