ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式 KIJIMA(キジマ)製

XG750 ストリート

ハーレーダビッドソン STREET 750 XG750 [750cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NB 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
100/80 - 17 52H 140/75 R 15 65H
バッテリー / 全長 2,225
スプロケット
二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 ストリート仕様
2015/2月
新型水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
プルバック型ハンドルバー。専用2in1マフラー。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド
2016 ~ 2016 2016/2月
リアブレーキペダルポジション変更、ブレーキ&クラッチレバー変更、ブレーキローター大型化、ブレーキキャリパー変更、クラクションホーンの取り付け位置変更、フロントネック部のワイヤリング変更、など。
カラー設定
・スーペリオブルー(追加)
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ファイヤーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.22(9)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

3. ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に印象を激変させるヘッドライトグリル。標準装備のビキニカウルとの相性も抜群。装着はライトとベゼルの間に挟むだけ。お手軽にドレスアップが可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01563 1個

4. ヘルメットホルダー ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットホルダー ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用設計なのでスマートな装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
HD-05145 1個

5. オルタネーターカバーキャップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オルタネーターカバーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と交換するだけのお手軽なドレスアップパーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 材質
HD-05915 1個 アルミビレット ブラックアルマイトコントラスト

6. ETC マウントステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ETC マウントステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンテナ分離型ETCを固定できます。アンテナは別売りのステーをご利用ください。(HD-06660/1/2)適合機種:JRM-11/MSC-BE51

その他 > その他
品番 内容量
HD-06673 1セット

7. バックサポート DHW ストリート750 ブラック/レフト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バックサポート DHW ストリート750 ブラック/レフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】STREET750専用、オールインワン設計。これ1つでサドルバッグの装着タイヤへの巻込みを防止します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HD-08069 1個

8. ハンドル ロー&ナロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドル ロー&ナロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローでナローなハンドルです。純正ハンドルではグリップポジションが近すぎると感じる方に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 外径(Φmm)
204-3385 1個 スチールブラック 740×65 (プルバック)22.2

9. メーターリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) メーターリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雰囲気を引き締めるブラック。両面テープで固定します。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
HD-01075 1セット ブラック

10. フェンダーレスキット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】面倒な加工は不要です。本体、LEDテールランプ、リフレクターがセット。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
HD-01413 1セット

11. ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ナンバーサイドマウントキット ハンガータイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ナンバーをサイドマウントしたいけどサドルバッグがつけられない・・・。そんな不満を解消!!。サイドバッグ装着も可能な設計、スタイリングと実用性を兼ね備えた商品です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種
HD-01440 1個 LEDテールランプ・リフレクター(オプションでメーカー製ヘルメットロックが装着可能) スチール製 ブラック XG750 ストリート750

12. ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ メッキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドライトグリル 05y~5-3/4インチヨウ メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に印象を激変させるヘッドライトグリル。標準装備のビキニカウルとの相性も抜群。装着はライトとベゼルの間に挟むだけ。お手軽にドレスアップが可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
HD-01562 1個

13. フォークブーツジョイント ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フォークブーツジョイント ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】完全オリジナルで製作。スリットが入っているのでフォークを抜かずに被せて結束バンドで止めるだけ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
HD-03237 1個

14. タンクキャップカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンクキャップカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製パウダーコート。タンクの印象を引き締めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-04231 1セット ブラック

15. クラッチアジャスターブーツ ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) クラッチアジャスターブーツ ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのクラッチケーブルアジャスターを保護するラバーブーツ。クラッチケーブルを全て外さなくても装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
HD-04453 1個

16. ホーンリロケーションステー ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ホーンリロケーションステー ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】主張しすぎるホーンを移動し、控えめな位置へマウント。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
HD-04565 1個

17. エンジンガード ストリート750 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エンジンガード ストリート750 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】立ちごけ等、軽度な転倒から愛車へのダメージを軽減。主張しすぎない小ぶりな設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
HD-05065 1個

18. マフラー M/FスリップON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラー M/FスリップON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H22近接/加速(94/82dB)騒音規制対応 新排ガス規制クリア。質感の高いセミグロスブラックのサイレンサーボディーにアルミビレッドのエンドピースを配し、インパクトを与えます。エンドピースはポリッシュ・コントラストの2色展開。

マフラー > マフラー
品番 内容量 騒音値(dB)
HD-05543 1個 ポリッシュ 近接:94/加速:82

19. マフラー M/FスリップON KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラー M/FスリップON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H22近接/加速(94/82dB)騒音規制対応 新排ガス規制クリア。質感の高いセミグロスブラックのサイレンサーボディーにアルミビレッドのエンドピースを配し、インパクトを与えます。エンドピースはポリッシュ・コントラストの2色展開。

マフラー > マフラー
品番 内容量 騒音値(dB)
HD-05544 1個 コントラスト 近接:94/加速:82

20. デタッチャブルマウントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) デタッチャブルマウントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質
HD-08267 1個 クロームメッキ XG750(ストリート 750) スチール

21. アクスルエンドキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのエンドキャップをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
HD-08545 1セット フロント

22. アクスルエンドキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アクスルエンドキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのエンドキャップをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
HD-08546 1セット リヤ

23. スイングアームピボットキャップ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スイングアームピボットキャップ アルミビレット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】むき出しのピボットエンドをカバーし高級感を演出。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
HD-08547 1セット

戻る ページ 1 次へ