ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式 KIJIMA(キジマ)製

RA1250S 限定機能付き チューブレススポークホイール

ハーレーダビッドソン Pan America 1250 Special [1250cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZE 原動機型式 Revolution-Max1250 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,252
タイヤ
120/70 R 19 60V TL 170/60 R 17 72V TL
バッテリー / 全長 2,265
スプロケット
19 48 二次減速比
プラグ
31600190(左側2本/ヘッド2本) 本数 4
全幅 965
チェーン
サイズ 530 リンク数 128 備考
全高 1,510
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 アドベンチャーツーリングモデル。
新開発水冷Revolution-Max1250。60度V型2気筒DOHC4バルブ。152ps、8750rpm。
2-1-1ヘッダー内触媒(マフラー)。
チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)。
Special限定機能。
ESPFI。
ABS。
車両荷重制御付きセミアクティブF/Rサス・タイヤ空気圧監視システム(TPMS)・センタースタンド・マルチポジションリアブレーキペダル ・ブラッシュガード・アルミニウム製スキッドプレート ・DAYMAKERシグネチャーアダプティブヘッドランプ・ハンドウィンドディフレクター ・ヒーテッドハンドグリップ・ステアリングダンパー ・アダプティブライドハイト。
カラー設定
・リバーロックグレー
・ビビッドブラック
2022 ~ 2022 チューブレススポークホイール(キャストホイール仕様も選択可能)
カラー設定
・ファストバックブルー×ホワイトサンドパール
・ビビッドブラック
・ガーントレットグレーメタリック
2022 ~ 2023 キャストホイール仕様
・ビビッドブラック
2024 ~ 2024 アダプティブサスペンション。
5つのライドモード(スポーツ、ロード、レイン、オフロード、オフロードプラス)、独自に作成したカスタムモードに対応。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Birch White
2025 ~ 2025 カラー設定
トリム Black
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Blue Burst
・Whiskey Fire/Raven Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレットランプレンズカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブレットランプレンズカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のクリアレンズに被せるだけの簡単装着にも関わらず、ク-ルで上質な印象を作り上げ、カスタム度も一気にアップします。両面テープ貼り付け

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HD-01293 1セット スポーツスターS(RH1250S)・パンアメリカ(RA1250/S)・ナイトスター(RH975) スモーク

2. サイドスタンドエクステンション HD-03132 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンドエクステンション HD-03132 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-03132。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
HD-03132 1個

3. ヘルメットロック HD-05153 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック HD-05153 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:HD-05153。販売備考:21-パンアメリカ1250/1250SPL ブラックロック。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP]

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
HD-05153 1個

4. オイルフィルターマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターマグネットイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正品番 62700280に対応する レボリューションMAXエンジン用 オイルフィルターの登場!。純正とほぼ同等のサイズの上、エンジン内のスラッジなどを効率よく取り除くためにマグネットを設置。レンチは純正フィルターと同じく純正品番 14900138を使用。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 仕様 対辺(mm) 外径×高さH(Φmm×mm)
HD-08707 1個 レンチ部15角 ブラック 74 75.5×80

戻る ページ 1 次へ