ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1340cc] KIJIMA(キジマ)製
ハーレーダビッドソン Softail FLSTF [1340cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08701 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-08705 | 1個 |
【特長】エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HD-09041 | 1セット | スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-03051 | 1個 | Dyna FXDB 2007-2012年式:-09に適合 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04347 | 1個 |
【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング。特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04489 | 1個 | Touring FLHR 2007-2008年式:油圧クラッチ車除く |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01983 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01984 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01987 | 1個 |
【特長】ウィンカー移設の定番。全てアルミビレット製(車体取付け用金具を除く)となり、軽量及び質感アップ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-01988 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03063 | 1個 |
【特長】小柄な方でも車両に乗ったままスタンドの立て・払いがしやすくなります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-03116 | 1個 | Softail FLS 2012-2015年式:-12年まで適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03212 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-03221 | 1個 |
【特長】ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04042 | 1個 |
【特長】グリップやクラッチレバーを握ったままでは操作し辛いターンシグナル スイッチを、エクステンションレバーで解消。従来製品を徹底的に見直し、スイッチへのアクセスが最小限で済む効率的なレイアウト、曲面のスイッチへ密着するようにデザイン。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 付属品 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-04119 | 1個 | ブラック | アルミ | 本体、ブチルテープ、脱脂材 | 96-17YXLモデル、96-17Yダイナ/ソフテイルモデル、96-13Yツーリングモデル |
【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04121 | 1個 |
【特長】真鍮製のベゼルを使用した、摂氏表示の油温計です。使い込む程味がでます。※レベルゲージとしての機能はありませんので、目安としてご利用下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04128 | 1個 |
【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04180 | 1個 |
【特長】表示の見やすい、摂氏タイプの油温計です。90度から95度を目安にして下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04181 | 1個 |
【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04215 | 1個 |
【特長】タンクキャップをお手軽にイメージチェンジ。被せて両面テープによる固定なので装着も簡単です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04235 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04240 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04341 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04342 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04345 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04346 | 1個 |
【特長】ハンドルからレバーまでが遠い方にお薦めです。標準装備のレバーに比べるとレバー自体が薄いレバーです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04348 | 1個 |
【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04376 | 1個 | Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く |
【特長】15年以降ソフテイルモデル専用のスリムバーセット。アルミビレットでの細作に加え、可動部にはベアリングを圧入しておりますので、握る度に贅沢感を味わえます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-04378 | 1個 | Softail FLSTC 2007-2015年式:油圧クラッチ車除く |
【特長】純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-04484 | 1個 |
【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 寸法(Φ×mm) |
|---|---|---|---|
| HD-04823 | 1セット | 純正タイプ ブラック/電子スロットル対応 | 34×116 |
【特長】純正に近いスタイルで純正よりも細身に握りやすいスリムグリップシリーズに新しく電子スロットル対応モデルが登場!。グリップ左右 スロットルパイプ付属。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 寸法(Φ×mm) |
|---|---|---|---|
| HD-04824 | 1セット | スポーツタイプ ブラック/電子スロットル対応 | 34×116 |
【特長】生産上の都合で長期に渡って販売出来なかったEVO FLソフテイル用のエンジンガードが復活。クラシックなイメージの車体に違和感なく装着。スチール製クロームメッキ仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 寸法(縦×横)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD-05042 | 1個 | 1986-1999y FL ソフテイル FLSTN/S/C/F | スチール | クローム | 420×680 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|
| HD-05043 | 1個 | クロームメッキ | FLソフテイル(00~17y) 高さ450×横幅710mm、32Φ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05200 | 1個 | Dyna FXDL 2007-2012年式:フロントに使用(08-13年に適合) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| HD-05206 | 1セット | 08-17y ソフテイル/ダイナ(R) OEM42298-08 |
【特長】ブレーキアームとペダルカバーの間に入れることにより、手前に10mm、上方へ15mm、約5度、反時計まわりに移動するブラケットです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05234 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| HD-05235 | 1個 |