ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式 M&H製

[1450cc] FLSTCI ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLSTC [1450cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BW 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MT/90 B 16 72H WT 150/80 B 16 WT
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,391
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 952
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,468
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 335
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.382 0.382
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005
2006 ~ 2006 サイズ:2400/952/1468/335

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

3. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

4. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16C 1個 H4 T15 T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 小型車以上全般(通常品)

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HSC 1個 S2スーパークリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

7. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 789 税込868
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5115OR 1パック(2個) ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

8. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 429 税込472
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5115OR 1個 ウインカー球、ストップ球 23 G18 12

9. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

10. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

11. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HGH 1個 S2ホワイトゴースト H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

12. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HS6K 1個 S2スーパーゴースト6000 H4 12

13. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HSS 1個 B2ホワイトステルス H4 12

14. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HWS 1個 B2ホワイトサファイア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

15. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5115 1個 G18 12 23 クリア

16. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

17. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

戻る ページ 1 次へ