ハーレーダビッドソン Softail FXDRS [1868cc] 2019-20年式 KITACO製

[1868cc] ソフテイル FXDR114

ハーレーダビッドソン Softail FXDRS [1868cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YV 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー 65989-97D 全長 2,425
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 303
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 Milwaukee-Eight114搭載。
ドラッグレースのレーサースタイル。
フォワードコントロールステップに専用セパレートハンドル、デジタルスピードメーター装備、など。
2020 ~ 2020 カラー変更
・リバーロックグレーデニム
・ビビッドブラック
・バラクーダシルバーデニム
・ブラックデニム
・パフォーマンスオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
5営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0949030 1個

戻る ページ 1 次へ