ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1868cc] 2017-17年式 FERODO(フェロード)製

[1868cc] FLHTKSE-CVO リミテッド

ハーレーダビッドソン Touring FLHTKSE-CVO [1868cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TE 原動機型式 TwinCool-Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/80 B 17 65H 180/65 B 16 81H
バッテリー / 全長 2,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 1,090
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 431
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ミルウォーキーエイト114エンジン搭載。
カラー設定
・スパイクトオリーブ×サーベンタイングリーンW×カーボンダスト
・スターダストシルバー×バラジウムシルバーW×カーボンダスト
・ブラックガーネット×エレクトリックレッドパールW×カーボンダスト×エレクトリックレッドパール
・バラジウムシルバー&ファントムブルーW×ウィケットサファイア

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2210P 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2210ST 1セット HARLEY DAVIDSON/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ