ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

XL883L スポーツスター883スーパーロー EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CR 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 150/60 ZR 17 66W TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,215
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 Sportsterシリーズの変更点
・マフラー連結管がエキパイ部へ変更
・O2センサー小型(12mm)へ変更
・グリップ廻り変更(ハウジング/レバー)
・バッテリーの置き方変更
・タンデム用パッセンジャーフットペグマウント変更
カラー設定
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ×ブラッケンドカイエンサングロ
・アンバーウイスキー×ブリリアントシルバーパール
・ビビッドブラック
2015 ~ 2015 タンクグラフィック変更
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブリリアントシルバーパール
・ミステリアスレッドサングロ/ブラッケンドカイエンサングロ
・ホワイトホットパール/ブルーホットパール

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKITオプションハンドルクランプ アッパー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600019 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

2. Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] Φ43コンバーチブルステムKIT オプション ハンドルクランプ アッパー SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質なアクティブコンバーチブルステムKITにマッチする、アルミ削り出しのハンドルポストアッパーです。純正のステムKITと合わせてもご使用いただけます。純正のハンドルポストアッパーとの換装品です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13600050 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15/DYNA 00-05

3. ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー SIL (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600055 1セット(2個) シルバー HARLEY SPORTSTER 00-15

4. ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハンドルストッパー BLK (R/L) (コンバーチブルステム用) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右同じ位置に揃えられる刻印付のハンドルストッパー。ボトム部はレンチで締めやすい6角形です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
13600056 1セット(2個) ブラック HARLEY SPORTSTER 00-15

5. コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT SIL AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690001 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

6. コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
13690002 1個 HARLEY SPORTSTER 00-15

戻る ページ 1 次へ