ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCAW [1250cc] 2008-10年式 ABSOLUTE(アブソリュート)製

[1246cc] V-ROD

ハーレーダビッドソン V-ROD VRSCAW [1250cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HK 原動機型式 H-Revo-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,246
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 240/40 R 18 79V TL
バッテリー YTX20HL-BS(65989-97B/C) 全長 2,455
スプロケット
二次減速比
プラグ
10R12A 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 307
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 排気量アップ
240mmの超幅広リヤタイヤ
Fスポークホイール
2009 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H11 55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H11 55W 3000K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB30H11 1個

2. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア H11 55W 3400K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア H11 55W 3400K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB34H11 1個

3. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート ブルー H11 55W 4150K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート ブルー H11 55W 4150K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB41H11 1個

4. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト H11 55W 4300K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト H11 55W 4300K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB43H11 1個 T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合

5. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート パープル H11 55W 4800K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコート パープル H11 55W 4800K 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
HB48H11 1個

戻る ページ 1 次へ