ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1450cc] 2005-06年式 METZELER(メッツラー)製

[1450cc] FXSTDI ソフテイル・デュース・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXSTD [1450cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JB 原動機型式 B-TC88B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,449
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 160/70 B 17 73V TL
バッテリー 65989-97A 全長 2,424
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 913
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,179
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 305
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005
2006 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
2408500 1本 MH90-21 M/C 54H TL 10 3.5

2. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2409000 1本 160/70B17 M/C 79V TL REINF 160 17 70

3. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576700 1個 160/70 B 17 M/C 79V 17 リア TL Reinf

4. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3577800 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

5. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194500 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

6. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4195400 1本 MH90-21 TL(チューブレス) 54 H

7. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
3577800 1個 MH90 - 21 M/C 54H 21 フロント TL

戻る ページ 1 次へ