ハーレーダビッドソン TRIKE FLRT Freewheeler [1745cc] 2017-18年式 METZELER(メッツラー)製

[1745cc] FLRT フリーウィーラー

ハーレーダビッドソン TRIKE FLRT Freewheeler [1745cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC 原動機型式 Milwaukee-Eight107 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,745
タイヤ
130/60 B 19 61H P205/65 R 15 92T
バッテリー 66010-97C 全長 2,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 1,405
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 507
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 9代目ビッグツインエンジンとなる、Milwaukee-Eight搭載。
Vツインエンジンに4バルブシリンダー=8バルブ。
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールパール
・ビビッドオーツ
・ベロシティーレッドサングロ
・ラグナオレンジ
2018 ~ 2018 ABS装備。
カラー設定
・ビビッドブラック
・インダストリアルグレーデニム
・ウィキッドレッド
・エレクトリックブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576300 1個 130/60 B 19 M/C 61H 19 フロント TL

2. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2634800 1個 19 130/60 B 19 M/C 61H TL 130 60

戻る ページ 1 次へ