ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2008-12年式 PIRELLI(ピレリ)製

XL1200N スポーツスター1200ナイトスター

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CZ 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 シングルシート
ブラック塗装:フロントフォーク・前後ホイール
テールランプ・ストップランプ一体型ターンシグナル
2009 ~ 2009 全長2245
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
2592600 1本 150/80 B 16 REINF 16 TL 77H

2. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3745400 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 H

3. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

4. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
2592600 1本 150/80 B 16 REINF 16 Rear用 TL

戻る ページ 1 次へ