ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2014-14年式 PIRELLI(ピレリ)製

[1689cc] FLHX ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHX [1690cc] 2014-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KB 原動機型式 M-TC103-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,540
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 372
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 103cツインカム搭載。
F19インチタイヤ。デュアルハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・ビッグブルーパール
・ブリリアントシルバーパール
・アンバーウイスキー
・チャコールパール
・ブラックデニム
・ビビッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2592700 1本 180/65B16 TL(チューブレス) 81 H

2. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
2812100 1個 フロント TL 130/60 B 19 M/C 61H 3.5

3. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
2592700 1本 180/65 B 16 REINF 16 TL 81H

戻る ページ 1 次へ