ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-10年式 Roadpartner(マツダ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム EFI

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CT 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007
2008 ~ 2008 105周年記念モデル
2008 ~ 2008 車両重量:280
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ