ハーレーダビッドソン Softail FXS [1580cc] 2011-13年式 POSH Faith製

[1584cc] FXS ソフテイル・ブラックライン インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FXS [1580cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JP 原動機型式 5-TC96B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
MH/90 - 21 54H MU/85 B 16 77H
バッテリー 65989-97C 全長 2,420
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 868
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 306
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール&ビビッドブラック
・HDオレンジ/ビビッドブラック
2013 ~ 2013 カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・キャンディーオレンジ/ビアボトル
・ミッドナイトパール/ブリリアントシルバーパール
・コロマゴールドフレーク
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090087-MK 1個

戻る ページ 1 次へ