ハーレーダビッドソン STREET ROD XG750A [750cc] 2017-20年式 スズキ製

XG750A ストリートロッド

ハーレーダビッドソン STREET ROD XG750A [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC 原動機型式 B-RevoX-EFI 60度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58V 160/60 R 17 69V
バッテリー / 全長 2,130
スプロケット
二次減速比 2.666
プラグ
RG6HCC 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 XG750アーバンスタイルカスタムモデル
2017/3月
水冷4stエンジンRevolutionX Vツイン搭載。
F/R共17インチ化。Fデュアルディスク、ABS装備。フォークレイ27°。
新型スピードスクリーン装備、テールライトやインジケーターにLED採用。
カラー設定
・ビビッドブラック
・チャコールデニム
・オリーブゴールド
2018 ~ 2018 2017/8月
カラー変更
・レッドアイアンデニム
・エレクトリックブルー
・ボンネビルソルトデニム
・ビビッドブラック(継続)
・オリーブゴールド(継続)
2019 ~ 2019 2018/8月
カラー変更
・ボンネビルソルトデニム
・インダストリアルグレーデニム
・トゥイステッドチェリー
・ラギッド ゴールドデニム
・ビビッドブラック(継続)
2020 ~ 2020 カラー変更
・パフォーマンスオレンジ
・ストーンウォッシュホワイトパール
・ビビッドブラック
・リバーロックグレーデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィルタアッシ オイル K1609-70008 スズキ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
スズキ フィルタアッシ オイル K1609-70008 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
K1609-70008 1個 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926

戻る ページ 1 次へ