ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式 STANLEY(スタンレー電気)製

[1584cc] FLHR3-CVO ファクトリーカスタム・ロードキング

ハーレーダビッドソン Touring FLHR3-CVO [1580cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4-TC96-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,584
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 170/60 R 17 78H TL
バッテリー (YTX30L-BS) 全長 2,380
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,320
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 357
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ハーレー純正カスタムモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

2. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.30(10)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

3. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

4. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

5. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ