ハーレーダビッドソン Touring FLTC [1340cc] 1986-86年式 BUILD A LINE(ビルドアライン)製

[1340cc] FLTC-Liberty ツアーグライド・クラシック・リバティ・エディション

ハーレーダビッドソン Touring FLTC [1340cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MT/90 B 16 74H TL
バッテリー Y50-N18L-A(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.23 0.23
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/2本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190003 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

2. フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) フィッティングKIT ステンレス [フロント/1本タイプ] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。HARLEYにビルドアラインを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
28190004 1セット HARLEY 汎用 (S-DISC)

戻る ページ 1 次へ