ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式 MOTO MASTER(モト マスター)製

XL1200V セブンティーツー

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LF 原動機型式 3-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
MH/90 - 21 54H WT 150/80 B 16 71H
バッテリー / 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 253
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 カラー設定
・ビッグレッドフレーク
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
2013 ~ 2013 カラー設定
・ブラックデニム
・ビッグブルーパール
・クロームイエローパール
・ラッキーグリーンフレーク
・コロマゴールドフレーク
・ビッグレッドフレーク
※110th限定ハードキャンディカスタムもラインナップ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハーレー用ブレーキディスク タルサ MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) ハーレー用ブレーキディスク タルサ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 タイプ ディスク径(Φmm) 有効幅(mm) 穴径(mm)
110626 1枚 フロント右 292 【パッド】36 【ボルト】8.7

戻る ページ 1 次へ