ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2015-16年式 ヨシムラ製

[1801cc] FLHXSE-CVO ストリートグライド

ハーレーダビッドソン Touring FLHXSE-CVO [1800cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PX 原動機型式 N-TC110-EFI 45度V型2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/60 B 19 61H TL 180/55 B 18 80H TL
バッテリー 66010-97C 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 395
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 オリジナルのトライバルデザイン。
フロントフェアリングとサドルケースに3ウェイスピーカー搭載。
カラー設定
・スコーチングイエロー×スターファイアブラックフレイム
・ウルトラバイオレットブルー×モールテンラーバフレイム
・スターファイアブラック×ゴールドダストフレイム
・ハードキャンディーマーキュリー×スモーキークォーツフレイム
2016 ~ 2016 カラー設定
・ブラックリコリス×ミッドナイトコバルトフレイム
・ホワイトアメジスト×ブラックリコリスフレイム
・アトミックレッド×キャンディアップルフレイム
・カーボンクリスタル×ファントムフレイム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
63-1131 1個

2. K&N エアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
RK-3947X 1個

戻る ページ 1 次へ