ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式 K&N製

XL883N スポーツスター883アイアン

ハーレーダビッドソン Sportster XL883 [883cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE 原動機型式 2-Evo-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 883
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー YTX14L-BS 全長 2,245
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011 スプロケット歯丁変更
フロント27、リア137
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-170 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース ブラック 103

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
HD-8834 1個 XL883R(05-07) XL883L [883ロー](05-10) XL1200L[1200ロー](06-11)

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-170C 1個 H-D:6379677A 6380580A セルロース クローム 103

戻る ページ 1 次へ