ハーレーダビッドソン Softail FLS [1690cc] 2016-17年式 K&N製

[1689cc] FLS ソフテイル・スリム・インジェクション

ハーレーダビッドソン Softail FLS [1690cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JR 原動機型式 V-TC103B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,689
タイヤ
MT/90 B 16 72H TL MU/85 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,345
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 321
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ツインカム103B搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・ベロシティーレッドサングロ
・オリーブゴールド
・チャコールパール
・チャコールサテン×ビビッドブラックサテン
2017 ~ 2017 カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックデニム
・オリーブゴールド
・レッドアイアンデニム
・チャコールデニム
・チャコールデニム×ブラックデニム

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
HD-1614 1個 スタンダード Harley-Davidson:29400045

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171B 1個 H-D:6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース ブラック 103

3. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-171C 1個 H-D:6379677A 6380580A 6373199 6373199A 6379677A 6379899 6379899A 6380580A セルロース クローム 103

4. インテークキット SHAKER/BLACK K&N

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:92日
K&N インテークキット SHAKER/BLACK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3951 1個 SOFTAIL 16-17/TOURING 08-16 ブラック 電子スロットル 推定向上出力約6.04HP@4907RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

5. High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER K&N

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:92日
K&N High-Flow RKシリーズ インテークKIT SHAKER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 仕様
RK-3951S 1個 SOFTAIL 16-17/TOURING 08-16 電子スロットル 推定向上出力約6.04HP@4907RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。

戻る ページ 1 次へ