ハーレーダビッドソン EFFEX(エフェックス)製
ハーレーダビッドソン EFFEX(エフェックス)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 幅(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBTF912K | 1個 | 7mm UP / 7mm BACK | アルミ | 708 | ブラック |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 幅(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBTF912S | 1個 | 7mm UP / 7mm BACK | アルミ | 708 | シルバー |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHA912D。X350用の、エフェックスのローダウンキット。約15mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スプリング交換タイプ。乗車1Gによるローダウン化の為、ショートサイドスタンド不要。シート高-約15mmダウン(体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時)プリロード調整することによりダウン量は変化します。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25。タイプ:スプリングタイプ。色[カラー]:キャンディレッド。材質[素材]:ばね鋼(ばね用シリコンクロム鋼オイルテンパー線)。仕様:スプリング交換。仕上げ(表面処理):粉体塗装。キット内容:ローダウンスプリング、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:1.0。備考:2段不等ピッチスプリング。乗車1Gによるローダウン化につきショートサイドスタンド不要。交換には「スプリングコンプレッサー」が必要です。交換後、ヘッドライトの光軸確認が必要です。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。ダウン量は、ライダー体重、プリロード位置により変化します。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。ダウン量:約-15mm
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | その他 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHA912D | 1個 | シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 | スプリング交換 | 【ダウン量】-15mm | ローダウンスプリング、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 |
戻る ページ 1 次へ